Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange
Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange - 1
Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange

Spesialutviklet for tørrboring av selv svært harde materialer, for eksempel steintøy. For bruk i alle vanlige elektriske og trådløse driller.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Rask boring


på grunn av vakuumdiamantbelegget



Med spesialkjølende voks


Du må ta en kort pause for å la boret kjøle seg helt ned når du borer i over 30 sekunder.



Standard ¼-tommers sekskantet tange, form E


  • Glir ikke i chucken

  • Egnet for alle bitsfester
Merknad
  • Vann er ikke nødvendig!

  • Hastighetsregulering er ikke nødvendig.

  • Borkronene er ca. 0,5 mm til 1 mm lengre enn nødvendig. Dette gjør det enklere å bore lengre inn i underlaget (for eksempel et steinbor), slik at flisen ikke blir skadet.