Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamanthullsag for flis, M14 tange
Spesielt utviklet diamantkjernebor for tørr boring av selv de aller vanskeligste av materialer som steintøy. For bruk på vinkelslipere
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært rask boring
på grunn av vakuumdiamantbelegget
Dia. opptil 14 mm med spesialkjølende voks
Enkel fjerning av borekjernen
- < 50 mm dia. med laterale spor
- Dia. over 50 mm har laterale spor og ekstra hull
- Vann er ikke nødvendig!
- Hastighetsregulering er ikke nødvendig.
- Borkronene er ca. 0,5 mm til 1 mm lengre enn nødvendig. Dette gjør det enklere å bore lengre inn i underlaget (for eksempel et steinbor), slik at flisen ikke blir skadet.
- Passer spesielt godt for fliser og steintøy med en tykkelse på opptil 15 mm. Tykkere materialer opptil den angitte arbeidslengden kan også bores, men det er nødvendig med hyppigere pauser for nedkjøling.
- Egnet for paneler i hard keramikk, tynn granitt og marmor samt hardbakt murstein.
- Punktboring: Hold vinklet når kronen beveger seg, og beveg deretter i en vinkelrett posisjon.
- Lette sirkelbevegelser øker borehastigheten og opprettholder borkronene.
- Forsiktig: Du må ta en kort pause for å la hullsagen kjøle seg ned, spesielt når du borer i over 30 sekunder eller borer gjennom tykke materialer.
- Jevnlige pauser for nedkjøling av drillen øker generelt levetiden på borkronene.
- Bare bruk borkroner i omdreiningsmodus!
- Husk å ha på deg egnet verneutstyr!
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.