Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamantkappeskive Speed, for flis For fliser og lignende materialer opp til ca. 20 mm tykkelse
Med lukket kant for et raskt og rent snitt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal kutting
Meget fint snitt, strukturerte segmentsider gjør at kjøleslisser kan sløyfes. Dette gjør det mulig å lage en gjennomgående snittflate. Dette gir en kant med en lukket skjæreflate.
Lavere styrekraft
Skiven er også stabilisert med en forsterkning rundt flensen.
Lengre levetid
Sammenlignet med tradisjonelle flisekappskiver, garanterer det 10 mm høye segmentet vesentlig lengre levetid.
- Diamantkappeskiver blir sløve ved for høy rotasjonshastighet og slites raskere ved for lav rotasjonshastighet.
- Hvis det blir vanskelig å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere kutt
- Kapp større tverrsnitt i flere deler (buekutt)
- Utfør jobben uten å presse – maskinens vekt er nok. Større press gir større slitasje.
- Diamantskappeskiver er designet for å kappe i en rett linje. Ved kutting i buer ødelegges bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!
- Til tross for verktøyets grad av sikkerhet må du alltid bruke vernebriller og vernetøy i arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. rotasjonshastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med maskinens rotasjonsretning
- Må ikke brukes til sliping
- Bruk riktig beskyttelseshette
- Montering av skiven må bare utføres av kjyndig operatør (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet feil, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
- For vinkelslipere
- For tørr- og våtkutting
- Fliser, stein, kakkel, leirvarer, myk/hard granitt, annen naturstein, glasert takstein, myk teglstein, marmor
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.