Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamantkappeskive flis hard hastighet turbo
Spesialutviklet tynn diamantkappeskive for svært harde fliser, fint steintøy og sammenlignbare materialer med en tykkelse på opptil ca. 20 mm, med et ekstremt raskt og rent kutt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lukket skjærekant med turbo-segmentstruktur
For et ekstremt raskt og rent kutt
Betydelig redusert tendens til å slingre
Skivediametrene 115 og 125 mm stabiliseres i tillegg av en ny akselstruktur rundt flensen
Lengre levetid
Sammenlignet med tradisjonelle flisekappskiver, garanterer det 10 mm høye segmentet vesentlig lengre levetid
- Diamantskjæreskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet
- Hvis det blir vanskeligere å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere snitt
- Del opp større arbeidsstykker i flere deler (buekutt)
- Gjør jobben uten å presse – maskinens egenvekt er nok. Større press gir større slitasje
- Diamantskjæreskiver er designet for å skjære i en rett linje. Skjæring i buer ødelegger bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!
- Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. hastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med maskinens rotasjonsretning
- Må ikke brukes til tverrsliping
- Bruk riktig beskyttelseshette
- Klemming må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
- For tørr- og våtskjæring
- Ideell for fliser, svært hardbrent steintøy, glaserte fliser, steingods (gres), myk/hard granitt, marmor og andre natursteiner, myk/hard og glasert klinker (murstein)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.