Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamantkjerneborkrone for våtboring, Longlife & Speed
Høyteknologiske diamantkjerneborkroner til våtboring med maksimalt rask borehastighet selv i armeringer og svært lang levetid. For bygg- og anleggsbransjen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt rask borehastighet
Borekapasitet som er opptil tre ganger større enn andre kjerneborkroner takket være den innovative segmentsinteringsprosessen (CLEANTEC). De førsteklasses diamantene med ekstremt effektive skjærekanter er optimalt og jevnt integrert i segmentet, slik at diamantene ikke løsner for tidlig. Den nye Würth CLEANTEC-teknologien
leverer et unikt, fleksibelt diamantsegment som oppfyller selv de strengeste kravene for bruksområder som involverer armert betong.
Viskoplastisk men likevel høyfast segmentforbindelse for designet med ringsegment og segmentert fra dia. 270 mm
Den spesielle høyfrekvente induksjonsprosessen (HFI) reduserer bruddsegmentene av diamant fra kjerneborkronen (i motsetning til andre prosesser) betydelig – selv for de mest krevende bruksområder.
Spesiell lasersveiseprosess for de segmenterte kjerneborkronene på opptil dia. 250 mm
For optimal segmentforbindelse på kjerneboret
Ringsegmenter med ekstra, forskjøvet spylespor
Gjennom disse oppnår kjerneborkronene i tillegg høyere borehastighet og optimal vannforsyning gjennom hele levetiden
En enkel kjerneborkrone for nesten alle byggematerialer
Dette betyr at brukeren nesten alltid har den rette borkronen til bruksområdet på byggeplassen.
Mindre motstand i materialet
Segmentene, som er ca. 10¬% smalere enn i konkurrerende produkter, forhindrer unødvendig friksjon. Dette gjør i tillegg tapping lettere.
Dia. 68 mm og dia. 82 mm spesielt for brytere og koblingsbokser
armeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør!
Hyppig bruk
Gammel betong, betong, betongrør, abrasiv betong, grønn betong, betong med tilslag, myk/hard kalsiumsilikatblokk, myk/hard klinkstein, kraftig armert betong≥ (25 mm), myk/hard granitt, myk/hard Poroton, komposittplast, asfalt, mørtel, gips, avrettingsmasse
(for ytterligere bruksområder, se oversikten over bruksområder for diamantkjerneborkroner til våtboring)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.