Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Diamantkjerneborkrone for våtboring, Longlife & Speed
Diamantkjerneborkrone for våtboring, Longlife & Speed - 1
Diamantkjerneborkrone for våtboring, Longlife & Speed - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Diamantkjerneborkrone for våtboring, Longlife & Speed

Høyteknologiske diamantkjerneborkroner til våtboring med maksimalt rask borehastighet selv i armeringer og svært lang levetid. For bygg- og anleggsbransjen.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 52 utgaver
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
Ekstremt rask borehastighet


Borekapasitet som er opptil tre ganger større enn andre kjerneborkroner takket være den innovative segmentsinteringsprosessen (CLEANTEC). De førsteklasses diamantene med ekstremt effektive skjærekanter er optimalt og jevnt integrert i segmentet, slik at diamantene ikke løsner for tidlig. Den nye Würth CLEANTEC-teknologien


leverer et unikt, fleksibelt diamantsegment som oppfyller selv de strengeste kravene for bruksområder som involverer armert betong.



Viskoplastisk men likevel høyfast segmentforbindelse for designet med ringsegment og segmentert fra dia. 270 mm


Den spesielle høyfrekvente induksjonsprosessen (HFI) reduserer bruddsegmentene av diamant fra kjerneborkronen (i motsetning til andre prosesser) betydelig – selv for de mest krevende bruksområder.



Spesiell lasersveiseprosess for de segmenterte kjerneborkronene på opptil dia. 250 mm


For optimal segmentforbindelse på kjerneboret



Ringsegmenter med ekstra, forskjøvet spylespor


Gjennom disse oppnår kjerneborkronene i tillegg høyere borehastighet og optimal vannforsyning gjennom hele levetiden



En enkel kjerneborkrone for nesten alle byggematerialer


Dette betyr at brukeren nesten alltid har den rette borkronen til bruksområdet på byggeplassen.



Mindre motstand i materialet


Segmentene, som er ca. 10¬% smalere enn i konkurrerende produkter, forhindrer unødvendig friksjon. Dette gjør i tillegg tapping lettere.



Dia. 68 mm og dia. 82 mm spesielt for brytere og koblingsbokser

Merknad

armeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør!