Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Fra borkroner med 50 mm diameter
Universell vannoppsamlingsring for å absorbere boreslam under kjerneboring
Egnet for bruk i DS 180-kjernebormaskinen. Må brukes sammen med skulderstøtten eller det ekstra håndtaket
Diameter på kjerneborkrone fra 32 mm
Denne komponenten er spesielt utviklet for borestativer i kjerneboreteknologi og passer optimal med en lengde på 160 mm
Diamantkjernebormaskin for stativført våt- og tørrboring i betong, armert betong og murverk