Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Longlife & Speed RS Plus diamantskjæreskive for bygg og anlegg

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Longlife & Speed RS Plus diamantskjæreskive for bygg og anlegg

Førsteklasses diamantskjæreskive spesielt utviklet for bygg- og anleggsbransjen med stor allsidighet, ekstremt lang levetid og skjærekvalitet, maksimal skjærehastighet. Den perfekte skiven for alle vinkelslipere og veggnotfreser
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
Maksimal skjærehastighet samt ekstremt rene og presise skjæreflater


  • Spesiell bølgete, riflet segmentform og innovativ optimalisert segmentteknologi for en tydelig økning i skjærehastighet og skjærekvalitet

  • Forskjellige lag er perfekt tilpasset hverandre, diamanter på annenhver side


Lengre levetid


Segmenter opptil 15 mm



Beskyttelse mot underskjæring primært for meget slipende materialer


Spesielt plasserte beskyttelsessegmenter på skiver med diameter på 115–150mm



Optimalisert støvfjerning og nedkjøling


De innovative, spesialformede viftesegmentene mater inn kjøleluft og transporterer støvet ut av snittet. De spesielle pilformede kjøleåpningene gir ekstra kjøling og indikerer dreieretning.



Jevnere kjøring og mer behagelige arbeidsforhold


Den spesielle, innovative sporgeometrien reduserer ukontrollerte vibrasjoner og ubehagelig støy

Merknad
  • Diamantskjæreskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet

  • Hvis det blir vanskeligere å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere snitt

  • Del opp større arbeidsstykker i flere deler (buekutt)

  • Gjør jobben uten å presse – maskinens egenvekt er nok. Større press gir større slitasje.

  • Diamantskjæreskiver er designet for å skjære i en rett linje. Skjæring i buer ødelegger bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!

  • Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet

  • Følg informasjonen på etiketten (maks. hastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene

  • Retningspilen på skiven må samsvare med maskinens rotasjonsretning

  • Må ikke brukes til tverrsliping

  • Bruk riktig beskyttelseshette

  • Klemming må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)

  • Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader