Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Isolasjonsmåler ELIT 1560
Isolasjonsmåler ELIT 1560
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/kPcjpw_l4R4

Isolasjonsmåler ELIT 1560 - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Isolasjonsmåler ELIT 1560

Isolasjonsmåler ELIT 1560 er ideell for målinger i krevende miljøer med sin CAT IV/600 V klassifisering. Den har et tydelig display med 6000 sifre og drives av seks AA-batterier. Med en lengde på 225 mm er den både robust og brukervennlig.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Den digitale isolasjonsmåleren ELIT 1560 med kontinuitetsmåling på 200mA er et kraftig verktøy for å teste isolasjon på elektriske anlegg. Med justerbar testspenning fra 25 til 1250V og 99 minneplasser, gir den presis og pålitelig måling av isolasjonsevne.

  • Med det store og tydelige displayet som viser opptil 6000 sifre og analog bargraf er det enkelt å avlese resultatene. I tillegg til isolasjonsmåling tilbyr ELIT 1560 også spesialfunksjoner som PI/DAR og datalagring.

  • Måleproben med testknapp er en praktisk tilleggsfunksjon som gjør det enkelt å utføre kontinuitetsmålinger.

  • Denne isolasjonsmåleren har også sann RMS spenningsmåling opptil 600V AC/DC, noe som gjør den allsidig og praktisk for sikkerhetskontroller og feilsøking. Med sin høye sikkerhetskategori CAT IV 600V gir den trygghet og pålitelighet i bruk.

  • ELIT 1560 leveres komplett med bæreveske, to ledninger, to målespisser og to klemmer, slik at du har alt du trenger for å komme i gang med målingene.

  • Enten du jobber med installasjon, vedlikehold eller feilsøking, vil ELIT 1560 være et pålitelig og effektivt verktøy.
MerknadEl. nummer: 8001305

2 års garanti