Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Digital luftfyller
Digital luftfyller - 1
Digital luftfyller - 2
Digital luftfyller - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Digital luftfyller

Digital luftfyller med lettlest LCD-skjerm
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
  • Iht. EN12645:1998

  • 4 enhetsinnstillinger (BAR, PSI, KPA, KGF)

  • 1,5 m slange

  • Komfortabelt gummihåndtak

  • Slange med låseklips

  • Håndtak med montert spak for fylling/tømming av luft

  • Bakgrunnslys

  • Måleområde: 0-12 BAR (0-175 PSI)

  • Avlesningsnøyaktigheten er 0,01 BAR (0,1 PSI)

  • Maks. belastningstrykk er 15 BAR (218 PSI)

  • Leveres med 2 stk. AAA-batteri