Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
DC1 digitale skyvelærer
Ergonomiske digitale skyvelærer med kalibreringssertifikat og måleområde på 0-150 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Lang levetid og pålitelige målinger på grunn av forsterket plasthus, herdet og slipt målekjeft
- Veldig lettlest skjerm, selv fra skrå synsvinkel
- Betjening med to knapper, av/på, null/bytte tomme/mm
- Flat dybdemåler for nøyaktige målinger
- Enkel overføring av måleresultater ved hjelp av låseskruen på toppen
- Batteribytte uten verktøy, inkludert R2032-batteri
- Slås automatisk av etter 20 minutter
- Gjengetabell på baksiden
- Leveres med fabrikkalibreringssertifikat
- Hold skyvelærene rene og tørre. Væske kan skade glidningen
- Overflater bør rengjøres nøye med bomullsstoff
- Bruk aldri bensin, aceton eller andre organiske løsemidler
- Ikke påfør spenning på deler av de digitale skyvelærene (f.eks. gravering med en elektrisk penn), da dette kan skade kretsen
- Les bruksanvisningen før du bruker skyvelærene
- Rengjør og tørk de digitale skyvelærene og gjenstandene som skal måles
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.