Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
DC1 digitale skyvelærer
DC1 digitale skyvelærer - 1
DC1 digitale skyvelærer - 2
DC1 digitale skyvelærer - 3
DC1 digitale skyvelærer - 4
DC1 digitale skyvelærer - 5
DC1 digitale skyvelærer - 6
DC1 digitale skyvelærer - 7
DC1 digitale skyvelærer - 8
DC1 digitale skyvelærer - 9
DC1 digitale skyvelærer - 10
DC1 digitale skyvelærer - 11

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

DC1 digitale skyvelærer

Ergonomiske digitale skyvelærer med kalibreringssertifikat og måleområde på 0-150 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Lang levetid og pålitelige målinger på grunn av forsterket plasthus, herdet og slipt målekjeft

  • Veldig lettlest skjerm, selv fra skrå synsvinkel

  • Betjening med to knapper, av/på, null/bytte tomme/mm

  • Flat dybdemåler for nøyaktige målinger

  • Enkel overføring av måleresultater ved hjelp av låseskruen på toppen

  • Batteribytte uten verktøy, inkludert R2032-batteri

  • Slås automatisk av etter 20 minutter

  • Gjengetabell på baksiden

  • Leveres med fabrikkalibreringssertifikat
Merknad
  • Hold skyvelærene rene og tørre. Væske kan skade glidningen

  • Overflater bør rengjøres nøye med bomullsstoff

  • Bruk aldri bensin, aceton eller andre organiske løsemidler

  • Ikke påfør spenning på deler av de digitale skyvelærene (f.eks. gravering med en elektrisk penn), da dette kan skade kretsen