Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mini digitalt multimeter
For måling av like- og vekselstrøm og spenning. For testing av motstand, diode og gjennomgang
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kontaktfri spenningstester med indikatorlampe
- Integrert LED-lykt
- LCD-skjerm med 2000 sifre og enkel avlesning
- Dobbelt isolert hus
- CAT III 1000 V
- Maksimal inngangsstrøm 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) med automatsikring som overlastvern på alle skalaer
- Automatisk skala med automatisk nedstengningsfunksjon
- HOLD-knapp for lagring av den sist målte verdien
I henhold til standarden EN 61010-1
Før bruk må du kontrollere nøye at skalaene er satt til enheten som skal måles (spenning, strøm, motstand, gjennomgang, diode)
Enheten er utelukkende ment for bruksområdene som er beskrevet i bruksanvisningen. Følg bruksanvisningen nøye. Annen bruk er ikke tillatt og kan føre til ulykker eller at enheten blir ødelagt.
Ikke overskrid den øvre terskelen for nominell ytelse



I henhold til standarden EN 61010-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.