Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Multimeter for bil ELIT 816B
Bilmultimeter Proff. m/Pick-up giver
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
ELIT 816B gir et raskt svar og diagnose av O2 kretsen. Kan sende sterkt/svakt signal til ECM og vise overføring/kryssing per sekund (CC) og O2 spenning samtidig, mens sekundærdisplayet viser testresultatet. Robust bygget, med stort 50000siffers display med bakgrunnsbelysning. Batteri og sikringer kan enkelt byttes uten å åpne hele instrumentet og bryte kalibreringsseglet.
- Nøyaktig turtallsmåling for 2- og 4 takters motorer med 1 til 8 sylin-dere ved bruk av pick-up giver.
- ms-pulsbredde funksjon for å teste innsprøytingssystemets timing for både PFI og TBI type drivstof?nsprøyting, kontroll av tomgangsluft og elektronisk transmisjons kontroll.
- Driftssyklus (Duty Cycle) og direkte avlesning av kamvinkel for elektronisk drivstof?nnsprøyting, tilbakemeldende forgasser og ten-ningssystem.
- Fire stegs justerbart triggernivå på 1 til 8 sylindere, enten 2- eller 4 takter, utbordmotor, motorsykler og vanlige motorer.
- Måling av temperatur på viftebryter og katalysatorer opp til 1370°C.
- Kapasitansmåling av kondensatorer
- Motstandsmåling med 0,001 ohm oppløsning
- uA oppløsning ved måling av AC og DC strøm
- Bakgrunnsbelyst display.
- Automatisk avslåing av instrumentet (Auto OFF)
- Dobbeltstøpt instrumentkasse.
- Sikkerhet: IEC 1010-1, CAT III 1000V/CAT IV 600V.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.