Multimeter ELIT WN65H Multimeter ELIT WN65H
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Multimeter ELIT WN65H Multimeter ELIT WN65H
Sann RMS
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
- Robust utførelse, tetthetsklasse: IP65
- Sann RMS (TRMS)
- Dobbelt display for visning av to signaler samtidig
- Lav Z-funksjon: for detektering av spøkelsespenning (indusert)
- AC+DC funksjon: for visning av begge komponenter på samme signal
- Lavpassfilter: for måling av spenning
- Lys sensor styrer bakrunds lyset i displyet
- LED lykt
- CAT III 1000V/CAT IV 600V
- Opphengs hempe
- Leveres i veske med måleledninger, brukerveiledning og batterier.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.