Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Moderne, digitalt multimeter med effektiv verdimåling (TRMS), kabelbruddpåvisning og LED-lommelykt for profesjonell bruk i handel og industri.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Würth MM 600, sertifisert for sikker bruk i CAT IV 600 V miljøer, med viktige funksjoner for avdekking av funksjonsfeil og en rekke problemer i elektriske og elektroniske systemer.
Egenskaper:
- Egnet for måling av AC/DC-strøm, AC/DC-spenning, motstand, gjennomstrømning og dioder
- Kan brukes for AC-/DC-spenninger på opptil 600 V og AC-/DC-strøm på opptil 10 A
- Motstandsmåling opptil 20 MΩ
- Kontaktløs spenningstester (optisk og akustisk) for rask påvisning av kabelbrudd
- Displaylagring (holdefunksjon)
- Automatisk avslåing etter 15 minutter
- Innganger med sikringer for å beskytte måleenheten
- LCD-display med 2000 sifre
- Er i samsvar med EN-standard 61010-2-033
Bruk personlig verneutstyr i samsvar med måleklassen.
Elektriske installasjoner, koblingsskap, solcelleteknologi, hybridbiler, generelle elektriske og elektroniske systemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.