Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 1
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 2
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Digitalt multimeter MM 600 TRMS

Moderne, digitalt multimeter med effektiv verdimåling (TRMS), kabelbruddpåvisning og LED-lommelykt for profesjonell bruk i handel og industri.
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
Würth MM 600, sertifisert for sikker bruk i CAT IV 600 V miljøer, med viktige funksjoner for avdekking av funksjonsfeil og en rekke problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaper:


  • Egnet for måling av AC/DC-strøm, AC/DC-spenning, motstand, gjennomstrømning og dioder

  • Kan brukes for AC-/DC-spenninger på opptil 600 V og AC-/DC-strøm på opptil 10 A

  • Motstandsmåling opptil 20 MΩ

  • Kontaktløs spenningstester (optisk og akustisk) for rask påvisning av kabelbrudd

  • Displaylagring (holdefunksjon)

  • Automatisk avslåing etter 15 minutter

  • Innganger med sikringer for å beskytte måleenheten

  • LCD-display med 2000 sifre

  • Er i samsvar med EN-standard 61010-2-033
Merknad

Bruk personlig verneutstyr i samsvar med måleklassen.