Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skin Line berøringsfri dispensersystem
Berøringsfri dispenser. For dosering av hudbeskyttelses-, rengjørings- og pleieprodukter på verkstedet eller toalettrom.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Berøringsfri dosering for maksimal hygiene
- Den berøringsfrie doseringen forhindrer tilsmussing av dispenseren og hindrer effektivt overføring av bakterier.
- Den gjennomtenkte designen sikrer at såpen ikke kommer i kontakt med dispenseren. Ingen uhygieniske rester blir igjen på dispensersystemet.
Effektiv og kostnadseffektiv
- Optimal dosering
- Svært god resttømming
- Etterfyllbar med 1 og 1,5 l beholdere
- Lavt strømforbruk
Enkel teknologi og bruk
- Den enkle mekanismen garanterer perfekt funksjon, og påfyll med nytt produkt gjøres på få sekunder.
- Med LED-display for drift og lavt batterinivå
Praktisk skinnesystem
- Kan utvides når som helst
- Rask og enkel å installere, kan også monteres direkte på veggen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.