Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbel patronpistol i plast For 38 ml og 50 ml doble patroner
Med blandingsforhold 1:1, 4:1 og 10:1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ergonomisk formet håndtak passer optimalt og sikkert i hånden og gjør det enkelt å trykke limet ut
- Jevn og nøyaktig dosering
- Med innebygd trykkavlastning
- Laget av støtsikker plast
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
En konstant dose av tokomponentlimet MAK 38, tokomponents flytende metall FLM 50, plastlimet SPEZIAL, ESK-50, Replast og Klebfix 2K sikres med den manuelle doseringspistolen. De to komponentene presses ut av patronen i ønsket blandeforhold. Den enkle håndteringen gjør at doseringspistolen er brukervennlig og egnet til bruk i industrien. Den leveres med 1:1-, 4:1- og 10:1-blandeadapter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.