Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk dobbel ringnøkkel med POWERDRIV®
ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet, stor bøy for vanskelig tilgjengelige steder, i et bredt spekter av størrelser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ergonomisk, dobbel ringnøkkel for krevende arbeider
- Den doble ringnøkkelen har stor bøy og 18° forskjøvet ende for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
I samsvar med standarder og av svært høy kvalitet
- Den doble ringnøkkelen er i samsvar med DIN 838/ISO 3318
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.