Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbel ringnøkkelsett med stor bøy 12 deler
Metrisk, DIN 838/ISO 3318
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kjeft og ring: POWERDRIV 12-kt.
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Forkrommet nøkkel med glanspolerte ringer
Geometri: Bøyvinkel 18°
Innhold: 12 deler
1 av hver dobbel ringnøkkel, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.