Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kanalløfter Dobbel saks 3,2T DS32CAT-A
Elektrohydraulisk løfter med dobbelsaks, ideell for både personbiler og nyttekjøretøy
Kataforese behandlet og god løftehøyde på 1945 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Dobbel saksløfter spesielt utviklet for serviceområdet. De fleksible løfteplattformene gir et bredt bruksområde.
- Med en plattformlengde på opptil 2160 mm kan DS32 CAT-A ta opp til VW T5/T6 med kort akselavstand.
- Konstruksjonen utmerker seg med sin høye stabilitet.
- Holdbarhet er også en topp prioritet når det gjelder rustbeskyttelse - kataforese behandling (CEC)
- Standard med ekstra pulverlakkering av plattformen.
- Understellet er kataforese-behandlet.
- Den lave frihøyden på løfteren gjør det mulig å løfte kjøretøy med liten bakkeklaring.
- Plassering av kontrollboksen kan skje på venstre eller høyre side, slangelengden mellom løfteren og betjeningskonsollen er 2m.
Spenning: 230/400 Volt
Kanalløfter for løfting av både personbiler og nyttekjøretøy i bilverksteder og serviceanlegg for vedlikehold og reparasjon
Anbefaler bruk av I-ramp gummimatte
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.