Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbeltsidig tape Multitack
Dobbeltsidig teip med høy klebestyrke og utmerket intern styrke
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Varmebestandig opptil 75°C
Svært høy og langtids limstyrke
- Utmerket selvklebende styrke og ekstremt høy endelig vedheft
- Utmerket intern styrke ved høy temperatur
- Kan rives av med hånden
- Ekstremt egnet for bruksområder med høy belastning på glatte og grove overflater
Per løpemeter, holder opptil:
- 8 kg / 25 mm bredde
- 6 kg / 19 mm bredde
- 4 kg / 12 mm bredde
Egnet for ulike overflater
- Perfekt egnet til ulike underlag, inkludert materialer med lav overflatekraft
- Påføring på metall, plast, PE, PP, tre, glass, stein/betong
Ideell prosesstemperatur ca. +15 °C til 30 °C. Oppbevares ved temperaturer mellom +10 °C og +30 °C. Maksimal temperaturmotstand + 75 °C. Før du bruker Multitack-tape, må du følge våre behandlingsinstruksjoner, som er inkludert i alle esker med Multitack.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Liming på nesten alle overflater, f.eks. ABS, PET, PE, PP, PVC, tre, metall, pulverlakkerte overflater, keramiske fliser, malte overflater, glass, grove og porøse overflater. For bruk innendørs: Den påkrevde klebeoverflaten er minst 25 cm² per kg belastning. Rask og enkel montering av baser, navneplater, kroker, postkasser, panelmaterialer, fliser, LED-profiler osv. Egnet for dekorative ornamenter og rammer laget av polyuretan og polystyren skum. Ideell for installasjon av røykvarslere. Metall-/byggetjenester: Liming av kabelkanaler, montering av skilt, glasselementer, håndtak osv. Sanitære bruksområder: dekorative elementer, dispensersystemer osv.
Før du påfører produktet, må overflatene være rene, tørre og fri for støv, fett, olje og andre forurensninger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.