Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Dor Med 2-komponents plasthåndtak
Dor Med 2-komponents plasthåndtak - 1
Dor Med 2-komponents plasthåndtak - 2
Dor Med 2-komponents plasthåndtak - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Dor Med 2-komponents plasthåndtak

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Ergonomisk 2K håndtak


Sikkert grep, uanstrengt arbeid



Vibrasjonsbeskyttelse


Håndtaket demper vibrasjoner og pulsering fra støt



Støtbeskyttelse


Forebygger skader på hånden



Laget av herdet verktøystål


Lengre levetid



Hardhet på arbeidsenden 54–58 HRC



Hardhet på hammerhode, 38–46 HRC