Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Dorsett, store dimensjoner 5 deler
Dorsett, store dimensjoner 5 deler - 1
Dorsett, store dimensjoner 5 deler - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Dorsett, store dimensjoner 5 deler

2K plasthåndtak

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Innhold:


  • Dor, lengde 230 mm, Ø 8 mm

  • Dor, lengde 240 mm, Ø 10 mm

  • Dor, lengde 260 mm, Ø 12 mm

  • Dor, lengde 280 mm, Ø 14 mm

  • Dor, lengde 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisk formet 2-delt håndtak


  • Sikkert grep

  • Uanstrengt arbeid


Vibrasjonsdempende


Håndtaket absorberer vibrasjoner under slag



Slagbeskyttelse


Hindrer håndskader



Laget av seigherdet verktøystål


Lengre levetid



Hardhet i slagkant: 54–58 HRC



Hardhet i slaghode: 38–46 HRC