Svært fleksibel drivstoff- og oljeslange for maks. 30 % aromatiske oljeprodukter.
Også egnet for bruk som en uklassifisert båteksosslange og returslange for hydraulikkolje.
Innvendig: Svart, glatt NBR
Forsterkning: Syntetiske forsterkninger, stålspiral
Utvendig: Svart, bølgepapp CR, ASTM C 542, brannsikker.
Driftstemperatur: -40 til +100 °C
Merking: Rød stripe, OIL – LOGO – IVALO 5 BAR S.F. 3: 1 – IVG 2000 + størrelsesmerking
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.