Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Låseringverktøy for elsykler for Gen. 3 og 4 Bosch-motorer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For demontering og montering av derv foran på elsykler
Kompatibilitet
- Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus
- Bosch Gen. 4, Performance-, Performance CX-, Cargo-seriene
- Brose
Kan brukes sammen med 1/2" skralle eller momentnøkkel med 24 mm pipe eller kombinøkkel
Presisjonsfremstilt av varmebehandlet stål for å sikre stabilitet og holdbarhet som kreves for daglig bruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.