Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantbolt DIN EN 14399-4, stål 10.9, varmforsinket (hdg), for høyfast strukturell boltemontering
Sekskantbolt DIN EN 14399-4, stål 10.9, varmforsinket (hdg), for høyfast strukturell boltemontering - 1
Sekskantbolt DIN EN 14399-4, stål 10.9, varmforsinket (hdg), for høyfast strukturell boltemontering - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantbolt DIN EN 14399-4, stål 10.9, varmforsinket (hdg), for høyfast strukturell boltemontering

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Forspennbare beslag med høy styrke for skrueforbindelser i metallkonstruksjoner


  • HV-system

  • K1-klasse

  • Fasthetsklasse 10.9

  • Varmforsinket stål


HForspente bolter med høy strekkfasthet og stor bredde over flatene:


Større kontaktflate under hode


  • Redusert overflatetrykk

  • Redusert innbinding


Stor radius under hodet


  • Redusert hakkeeffekt

  • Bedre langsiktig motstand mot vibrasjon


Definerte friksjonsegenskaper


  • Muliggjør planlagt forhåndslasting


Partimerking på produktet


  • Dette utelater behovet for å forespørre testsertifikat 3.1 i samsvar med EN 10204. (se kategori 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-merking


  • Kontrollert byggvare
Merknad

Utformingen av bærende stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024. «Bruk bare komplette monteringssett fra én produsent (bolter, muttere og skiver)».



På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.



Lagring og transport:


Skruer, muttere og skiver leveres i en varmforsinket versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.