Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 zink flake sølv (ZFSHL)
Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 zink flake sølv (ZFSHL) - 1
Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 zink flake sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 zink flake sølv (ZFSHL)

EN 1665, stål, klasse 10.9, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


  • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
Merknad

ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Det er noen begrenset likhet | Noen hodehøyder er endret | Flensdiameter er uendret | Bredde på tvers av flater endret for M10, M12, M14 og M16, M20 | Styrke 12.9 fjernet | fine gjenger fjernet.