Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Takskrue EUROFAST® EDS-SRB
Takskrue EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 1
Takskrue EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 2
Takskrue EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Takskrue EUROFAST® EDS-SRB

Takskrue for å feste takplater og isolasjonsmaterialer på TRP i stål på opptil 2 x 1,25 mm og på treplater. Bimetall A4 rustfritt stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • For bruk med holdeplater, form: N (normal), D (dyp), H (høy), XH (XtraHigh), plasttrakt

  • I henhold til tekniske reguleringer , skal korrosjonsbestandige tilkoblingselementer brukes i gjenoppretting
Merknad

Hylselengde lengde på


  • TRP = takstruktur + min. 20 mm/ETA

  • Tre = takstruktur + min. 30 mm
  • ETA-06/0007-godkjenning

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser