Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin
Med to slipenivåer, en for grov og en for fin sliping, og med 6-hulls slipeplate for ∅ 150 mm slipeskiver.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Valg mellom 2 eksenterbevegelser
- Grovsliping med 6,2 mm eksenterbevegelse
- Finsliping med 2,8 mm eksenterbevegelse
Høy slipeeffekt
Både roterende og oscillerende bevegelse samtidig
Integrert støvavsug
Kan også brukes uten den eksterne avsugfunksjonen om nødvendig.
Justeringshjul for å tilpasse antall rotasjoner og oscillasjoner
Følsomme materialer som finer eller tynne lag med lakk kan behandles uten problemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.