Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin
Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin - 1
Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin

Med to slipenivåer, en for grov og en for fin sliping, og med 6-hulls slipeplate for ∅ 150 mm slipeskiver.
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
Valg mellom 2 eksenterbevegelser


  • Grovsliping med 6,2 mm eksenterbevegelse

  • Finsliping med 2,8 mm eksenterbevegelse


Høy slipeeffekt


Både roterende og oscillerende bevegelse samtidig



Integrert støvavsug


Kan også brukes uten den eksterne avsugfunksjonen om nødvendig.



Justeringshjul for å tilpasse antall rotasjoner og oscillasjoner


Følsomme materialer som finer eller tynne lag med lakk kan behandles uten problemer.