Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ekstra LED-lys Optibeam Savage

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ekstra LED-lys Optibeam Savage

Jevnt lys spredt over hundrevis av meter, passende strålebredde lyser opp sidene av veien, og strølys oppover har blitt fjernet på en vellykket og effektiv måte.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Parkeringslys med indirekte lys over hele armaturens reflektoroverflate

  • Fargen på parkeringslyset kan velges ved å endre tilkoblingen til hvit eller oransje (amber) - sterkt parkeringslys i produkt 9501 014 097

  • Spenning: 9-36V

  • Fargetemperatur: 5000 K

  • Koblingstype: Deutsch DT

  • Klassifiseringer: R112, R10, R7

  • Leveransen inkluderer en krom ramme


  • 9501011057 - 7200 lm (målt 5500 lm) - lysdioder 8 x Osram, parkeringslys i hvitt eller gult, 1 lux ved 431 m, 4,55A ved 13,7 V

  • 9501011058 - 6200 lm (målt 3460 lm) - lysdioder 6 x Osram, parkeringslys i hvitt eller gult, 1 lux ved 345 m, 3,66A ved 13,7 V

  • 9501014097 – 2000 lm (målt 1580 lm), LEDs: 2 stk, kraftige parkeringslys, 1 lux ved 308 m, 1,8A ved 13,7 V