Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ekstra LED-lys Genesis II Hybrid
Rette LED-ekstralys med lyse Gemstone-posisjonslys mellom LED-modulene. Veldefinert hybridstråle med bredt lysmønster. Fargetemperatur optimalisert for å være skånsomt for øynene, med dobbel opp-funksjon
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Spenning: 9-36V
- Fargevarme 4500K
- E-godkjenning R10, R112
- Ekstralyset er utstyrt med en lang installasjonsledning og ulike festealternativer
9501 008 955
Strømforbruk: 12V / 7,68A (full effekt), 3,11A (R112), lumen: 7400 (full effekt), 4000 (R112), rekkevidde: 1lux ved 650m (full effekt), 475m (R112)
9501 008 923
Strømforbruk: 12V / 12,75A (full effekt), 3A (R112), lumen: 10700 (full effekt), 4100 (R112), rekkevidde: 1lux ved 760m (full effekt), 450m (R112)
9501 008 924
Strømforbruk: 12V / 17,51A (full effekt), 2,64A (R112), lumen: 14800 (full effekt), 4000 (R112), rekkevidde: 1lux ved 920m (full effekt), 475m (R112)
9501 008 925
Strømforbruk: 12V / 20,7A (full effekt), 2,75A (R112), lumen: 15000 (full effekt), 4000 (R112), rekkevidde: 1lux ved 950m (full effekt), 450m (R112)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.