Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ekstra LED, oppvarmet Genesis II Hybrid

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ekstra LED, oppvarmet Genesis II Hybrid

GENESIS II 600.hybridstråle, rammeløs ekstra lyspanel med oppvarmet linse.
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
Populær ren hybridstråle med bredt lysmønster, i tillegg til en automatisk oppvarment linse
  • Spenning: 9-36V

  • Fargetemperatur: 4500K

  • Strømforbruk: 12V/12,94A (full effekt)

  • 7,55A (R112)

  • Lumen: 7400 (full effekt), 4000 (R112), rekkevidde: 1lux ved 650m (full effekt), 475m (R112)

  • Elektronisk godkjenning R10, R112