Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ekstralys LED, X-Vision Genesis II m/ oppvarmet glass
Ekstralys LED W-Vision Genesis II m/oppvarmet glass er en serie med rette ekstralysbjelker som har en behaglig fargetemperatur, Gemstone-parkeringslys og Double-up funksjon. Varmen i glasset hindrer oppbygging av is og snø.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gemstone-parkeringslys
- Double-up funksjon
- Fargetemperatur 4500K som er behaglig for øynene
- Lang ledning og flere festemuligheter for enkel montering
- Hybrid lysbilde
- Oppvarmet glass hindrer oppbygging av is og snø på lampen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.