Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ekstra LED-lys Super Captain Dual

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ekstra LED-lys Super Captain Dual

Ekstremt kraftig ekstralys, utmerket kombinert mønster: Skarpt punkt med diffust skulderlys

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Produkt 9501 010 771 OPTIBEAM Super Captain Dual 600


  • LED-lys: 24, dobbel effekt, 1 lux 604 m – 1 lux ved 431 (R112), parkeringslys: Gul/hvit (begge med separat ledning), 15,65A ved 13,7 V, referansenummer 50

Produkt 9501 011 349 OPTIBEAM Super Captain Dual 800


  • 36 x LED, dobbel opp-funksjon. Oransje / hvit parkering, strømforbruk 22,45A @13,7V, 1 lux @ 725 m, R112 1 lux @ 374 m, referansenummer 40