Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ekstra LED-lys Super Captain Dual
Ekstremt kraftig ekstralys, utmerket kombinert mønster: Skarpt punkt med diffust skulderlys
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Produkt 9501 010 771 OPTIBEAM Super Captain Dual 600
- LED-lys: 24, dobbel effekt, 1 lux 604 m – 1 lux ved 431 (R112), parkeringslys: Gul/hvit (begge med separat ledning), 15,65A ved 13,7 V, referansenummer 50
Produkt 9501 011 349 OPTIBEAM Super Captain Dual 800
- 36 x LED, dobbel opp-funksjon. Oransje / hvit parkering, strømforbruk 22,45A @13,7V, 1 lux @ 725 m, R112 1 lux @ 374 m, referansenummer 40
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.