- Lumen 14000 lm (målt lumen 11400 lm)
- 8 LED
- Dobbelt opp-funksjon
- Oransje/hvit park (begge med egen styring)
- U-formet og nedre benfeste
- Strømforbruk 11,16 A ved 13,7 V, 1 lux ved 580 m, R112: 1 lux ved 245 m
- Koblingstype: 4-polet DT
- Klassifiseringer: R148/149, R10
3 års garanti
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.