19 artikkel/artikler med 37 versjoner funnet
Skiltplate med integrert ekstralys på 9200 lumen
Ekstralys W-light Fury leverer et kraftig og klart lys. Den leveres i 9¨ i både sort og hvit, og i 7¨ i sort, slik at du kan velge den fargen og størrelsen som passer best til ditt kjøretøy
Ekstralys LED Optibeam Super Captain Dual gir kraftig lys både bredt og langt i en stilig designet lampe.
Ekstralys LED, Optibeam Pure gir mye lys fra en kompakt lampe med høy CRI-verdi. Den har Double-up funksjon og parkeringslys i gult og hvitt.
Ekstralys LED W-Vision Genesis II m/oppvarmet glass er en serie med rette ekstralysbjelker som har en behaglig fargetemperatur, Gemstone-parkeringslys og Double-up funksjon. Varmen i glasset hindrer oppbygging av is og snø.
Ekstralys LED Optibeam Dual All Weather gir optimalt lys både i klart vær og snø/tåke ved å kunne bytte mellom to fargetemperaturer og to lysstyrkenivåer.
Ekstra frontlykter med LED brøytelys som enkelt kan skrus på, gir kraftig belysning med 60 W effekt. Med en robust IP67-klassifisering er de støv- og vannbestandige, ideelle for krevende forhold.
OPTIBEAM Elites er en toppmoderne ekstralampe som byr på enestående rekkevidde, et bredt lysmønster og et sofistikert design. Leveres i to utgaver - 9¨ og Mega.
Bullpro brøytelys LED har oppvarmet glass inneholder alle nødvendige funksjoner som kjørelys, nærlys, fjernlys, posisjonslys og blinklys.
Ekstralys LED, X-Vision Genesis II er en serie med rette ekstralysbjelker som har en behagelig fargetemperatur, Gemstone-parkeringslys og Double-up funksjon for optimalt lys.
Ekstralys LED Optibeam Savage gir et presist og godt lys. Serien har både gult og hvitt parkeringslys, og leveres i flere størrelser i sort og krom.
OPTIBEAM Aura er et fleksibelt brøytelys med oppvarmet glass, og inneholder alle nødvendige funksjoner som fjernlys, nærlys, parkeringslys, blinklys og varsellys.
Ekstralys LED Optibeam Se7en er en kraftig 7¨ lampe med et pent og praktisk rammeløst design. Den har både gult og hvitt parkeringslys og double-up funksjon.
Ekstralys med smal ramme og et bredt, men svært langt llysbilde
OPTIBEAM Firebar er en kraftig og robust ekstralysbjelke. Det integrerte varsellyset har hele 6 forskjellige blinkemønstre.
Optibeam Nin9 er en kraftig lysenhet med imponerende 160 W effekt, designet for å tåle ekstreme forhold. Med IP68-klassifisering er den både støv- og vanntett, ideell for krevende miljøer.
W-Light Surge Super Slim er en serie med buede ekstralysbjelker i et smalt og pent design. Leveres i 4 forskjellige lengder og ytelser.
Bullboy Agriline brøytelys LED har automatisk oppvarmet glass, og inneholder alle nødvendige funksjoner som kjørelys, nærlys, fjernlys, posisjonslys og blinklys.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.