Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Elektrisk avfettingspumpe med slange & sprayhåndtak Komplett utstyr beregnet for sprøyting av avfettingsmidler.

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Elektrisk avfettingspumpe med slange & sprayhåndtak Komplett utstyr beregnet for sprøyting av avfettingsmidler.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Utstyret består av pumpe, 230V 50Hz 1-fase, sugerør i rustfritt stål for 1/1 fat med fatadapter G2 "utv.

Utløpsslange 10 meter og et pistolhåndtak med et 700 mm jetrør med spraydyse.

Elektrisk kabel inkludert.

Utstyret kan håndtere petroleumsbaserte avfettingsmidler, mikroemulsjoner og alkaliske vaskemidler

Maks: PH-verdi 13.