Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrotape
For isolasjon og merking av elektriske kabler samt sikring av kabelseler og så videre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5
- Brukssikker på grunn av testede egenskaper
- Gjennomslagsikkerhet opptil 40 kV/mm
- Flammehemmende
Sikker og enkel å bruke
- Slitesterk og aldringsbestandig
- Høy grad av fleksibilitet og klebestyrke
- Utmerket støping i forskjellige former
- Høy brukersikkerhet og motorbeskyttelse
Permanente materialegenskaper selv ved skiftende og lave temperaturer
Veldig motstandsdyktig mot fortynnede syrer og baser
Beskytt båndet mot eksponering for direkte sollys og løsemiddeldamp.
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5
I samsvar med:
- Standard BS3924
- EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)
- Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium).
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For isolering og bunting av kabler, ledninger, forbindelser og festemidler, innpakkingskabler, sikring av kabelnett, produksjon av kabelledningsnett, beskytter lav- og mellomspenningskabelskjøter etc. Også ideell for merking av elektriske kabler og for reparasjon av skadet isolasjon eller kabelskår.
Overflatene må være faste, rene, tørre og fri for fett og olje. Båndet må strammes slik at det garanterer optimal binding og innpakning med minst to lag som overlapper halvveis. Mindre spenning bør brukes på det endelige laget for å hindre lagene effektivt fra å bli ett.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.