Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Elektrotape
Elektrotape - 1
Elektrotape - 2
Elektrotape - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Elektrotape

For isolasjon og merking av elektriske kabler samt sikring av kabelseler og så videre.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5


  • Brukssikker på grunn av testede egenskaper

  • Gjennomslagsikkerhet opptil 40 kV/mm

  • Flammehemmende


Sikker og enkel å bruke


  • Slitesterk og aldringsbestandig

  • Høy grad av fleksibilitet og klebestyrke

  • Utmerket støping i forskjellige former

  • Høy brukersikkerhet og motorbeskyttelse


Permanente materialegenskaper selv ved skiftende og lave temperaturer



Veldig motstandsdyktig mot fortynnede syrer og baser

Merknad

Beskytt båndet mot eksponering for direkte sollys og løsemiddeldamp.

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5



I samsvar med:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium).

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.