Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Multikutter EMS 450 1.7 Compact
Ekstremt sterk elektrisk multikutter hurtigklemmesystem for bilsektoren
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ergonomisk arbeid
Anti-vibrasjonssystem reduserer vibrasjoner med opptil 70 %.
Meget robust og solid utformet
Metallgirkassen sikrer robusthet og lang levetid.
Kraftig og rask arbeidsfremdrift
Motoren på 450 W er konstruert for kontinuerlig bruk og er overbelastningsbeskyttet
Optimalt tilpasset til bruksområdet
Trinnløs hastighetsregulering tilpasser verktøyet perfekt til det aktuelle bruksområdet og holder hastigheten konstant selv under belastning (tachometergenerator).
Hurtigutskifting av sagblad
Verktøyfritt hurtigklemmesystem
Sterk elektrisk multikutter beregnet for rutekniver.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.