Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrisk multikutter EMS 450-SL COMPACT
Svært kraftig 450 watts multikutter med lite vibrasjon, med innovativ Starlock-Max verktøyholder for bedre momentoverføring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask og verktøyfri utskifting av tilbehør
Quick-In hurtigklemmesystem
Universell kompatibilitet
Verktøyfestet Starlock Max passer til alt eksisterende Starlock-tilbehør.
Høyeste grad av komfort under arbeidet
Anti-vibrasjonssystem gir betydelig mindre merkbar vibrasjon.
Optimal tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Trinnløs justerbar hastighet
Stabilt turtall under belastning
Tachogenerator
Rask arbeidsfremdrift
Lang pendling på 4,0° for rask saging og kutting.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.