Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrisk eksentersliper ESS 115-2 Med universelt klemmesystem
For å feste sandpapir med borrelås med en størrelse på 230 x 115 mm med 10-hulls perforering og for å klemme fast sandpapir uten klebesystem
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utmerket sliperesultatet
- Oscillasjonssystem med lav vibrasjon og lang levetid
- Oppnår perfekt sliperesultat nesten uten slipespor
Solid klemmesystem for allsidig bruk
- Universalt klemmesystem tillater bruk av sandpapir med og uten borrelås.
- Bruk av slipepute med opptil 10 mm tykkelse
Integrert støvavsug
- Støvsamler som er enkel å tømme
- Støvavsug med polyesterfilter som kan vaskes
Rent arbeid
Ekstra avsug med sideavsugskanaler på slipeplaten.
Bedre hold ved tilkobling av eksterne støvsugere
Universal avsugskobling med rifling
For farlig støv (f.eks. sagflis og malingstøv) må det brukes en støvsuger som er klassifisert for støvklasse M. Den industrielle våt- og tørrstøvsugeren ISS 45-M automatisk, artikkelnr. 07011460, er egnet for denne typen støv.
Sliping av tre, gipsplater, plast, ikke-jernholdige metaller, stålplater, osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.