Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vernehanske nitril biologisk nedbrytbar

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vernehanske nitril biologisk nedbrytbar

Engangshanske med fokus på bærekraft. Laget av biologisk nedbrytbare materialer, brytes ned gradvis, reduserer plastavfall og minsker miljøavtrykket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Biologisk nedbrytbart materiale


Laget av biologisk nedbrytbart nitril som brytes ned naturlig over tid, noe som bidrar til å redusere plastavfall og fremme av bedre miljø



Væskebestandig beskyttelse


Konstruert for å være væskebestandig, gir en pålitelig barriere mot søl og forurensende stoffer, noe som gjør dem ideelle for oppgaver som krever sikkerhet og hygiene



Silikonfri produksjon




Pudderfri


Egnet for sensitiv hud



Kan brukes på begge sider


Allsidig og brukervennlig



Optimal smidighet


Den nøye kalibrerte tykkelsen gir eksepsjonell smidighet samtidig som den opprettholder styrke og holdbarhet for ulike formål




Lengde 240 mm



Materialtykkelse


  • Fingertykkelse: 0,09 ± 0,02 mm

  • Håndflatetykkelse 0,07 ± 0,02 mm

  • Mansjettykkelse 0,04 mm

  • Total lengde: 240 mm