Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Engangshansker nitril, blå ekstra lang pudderfri
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Engangshansker nitril, blå u/pudder
- Matsikker
- Uten allergifremkallende lateksproteiner
- Reversibel
- Silikonfri produksjonsprosess
- Pudderfri
- Vanntett
Materialtykkelse
Fingre: 0,12–0,13 mm, håndflater: 0,09–0,10 mm, mansjett: 0,07 – 0,08 mm
Laboratoriearbeid, næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, elektrofag, dekorasjon, spraylakkering og polering, rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.