Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ansatsnippel METRISK GE sterk

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ansatsnippel METRISK GE sterk

Tung S-series grunnkobling, BSP utvendige gjenger, DIN 2353-hus

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 18 utgaver
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
Enkel ansats,


  • Spiral BSP (G) side kan kobles sammen med for eksempel en fast blokk eller enhet

  • Et stålrør av høy styrke er festet til den andre enden

  • En DKOL-slangekobling kan også brukes i slangeinstallasjonen


Ansatsene har en WD (E)-tetning


  • En firkantet gummitetning i et spor som er maskinert for den

  • Tetter til en jevn overflate


24° konisk tetting på rørkontakten

Merknad

MERK! Muttere og snittringer har egne produktnumre.


En L/S-snittring er egnet for rør på 6 til 12 mm.


Bare snittringer i S-serien er egnet for større størrelser.


Mutrene virker i henhold til gjengestørrelsen. Bare mutrene i S-serien passer til koblinger i S-serien.