Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue for vinduskonstruksjon, linsesenkhode FBS
Stål, galvanisert (tykklagspassivering), Deltacoll-belagt, AW-bits
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Spor: AW20
- Spesielle gjenger med nålspiss
- Hodediameter 7,0 mm
Økt korrosjonsbeskyttelse
I saltspraytest i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS, 240 timer uten rødrust på korrosjon av uedelt metall.
Termisk stabilitet i korrosjonsbeskyttende lag 150 °C
CR(VI)-fritt korrosjonsbeskyttende lag.
Vær også oppmerksom på informasjonen på oversiktssiden.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.